Troliu electric FERVI 0630/2720, Viteză 1.3 - 4.5 m/min, 12V, 1.3 kW, Motor DC 1.8 CP | CF3RRW

FERVI Troliu electric 0630/2720, viteză 1.3 - 4.5 m/min, 12V, 1.3 kW, motor DC 1.8 CP

Articol: CF3RRW Model: 0630/2720
€1,600.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru electric
Dimensiunea cablului7.2 mm x 32 m
Dimensiunea tamburului63 x 228 mm
Dimensiuni de gabarit520 x 180 x 175 mm
Viteză1.3 - 4.5 m / min

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiDimensiunea tamburuluiDimensiuni de gabaritVitezăPreț
Troliu electric FERVI 0630/2200, Viteză 1.5 - 3.6 m/min, 12V, 1 kW, Motor DC 1.3 CP | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min€977.76
RFQ
Troliu electric FERVI 0630/0900, Viteză 1.3 - 3.2 m/min, 12V, 0.7 kW, Motor DC 0.9 ​​CP | CF3RRY 0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min€395.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI Troliu electric 0630/2720, viteză 1.3 - 4.5 m/min, 12V, 1.3 kW, motor DC 1.8 CP
€1,600.83 /unitate