Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS M220CPG45 Flanșă cu port complet X Cuplaj cu flanșă de 45 grade, dimensiune 2 inchi | BW8TNC

BANJO FITTINGS M220CPG45 Flanșă cu port complet X Cuplaj cu flanșă de 45 grade, dimensiune de 2 inchi

În stoc
Articol: BW8TNC Model: M220CPG45
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
€34.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Unghi45 Grade
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Dimensiunea conductei2 "x 2"
StilCuplare 45 de grade
TipArmatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.089

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiUnghiCuloriPresiuneProgramStilTemp. GamăTip filetPreț
BANJO FITTINGS CPLG050 Cuplaj pentru conducte, 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€11.40
BANJO FITTINGS CPLG100 Cuplaj pentru conducte 1 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€11.43
BANJO FITTINGS CPLG125 Cuplaj pentru conducte 1 1/4 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Negru150 psi80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€17.42
BANJO FITTINGS CPLG150 Cuplaj pentru conducte 1 1/2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€24.70
BANJO FITTINGS CPLG200 Cuplaj pentru conducte 2 inch Fpt 150 Psi Negru | AB2KDP 1MJX5 CPLG2002"-Negru-80--20 grade până la 150 grade FFir NPT€27.90
BANJO FITTINGS CPLG025 Cuplaj pentru țevi, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Standard-Fir NPT€13.77
BANJO FITTINGS Cuplaj mamă 75FTP, cu protecție pentru filet, dimensiune 3/4 inch | BW8GGB 75FTP--------€6.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS M220CPG45 Flanșă cu port complet X Cuplaj cu flanșă de 45 grade, dimensiune de 2 inchi
€34.62 /unitate