Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS M300200CPG Cuplaj reductor, colector standard, orificiu complet, dimensiune 3 X 2 inchi | BW9BWZ

BANJO FITTINGS Cuplaj reductor M300200CPG, colector standard, port complet, dimensiune 3 X 2 inchi

În stoc
Articol: BW9BWZ Model: M300200CPG

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€61.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj reductor
Max. Presiunea de funcționare225 psi
Mărimea3 x 2 "
StilCuplaj reductor
TipArmatura

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMărimeaPreț
BANJO FITTINGS M200100CPG Cuplaj reductor pentru colector cu flanșă, orificiu de 2 inchi X 1 inch dimensiune | BW8RRH M200100CPG300 psi2 x 1 "€28.71
BANJO FITTINGS M220100CPG Cuplaj reductor cu flanșă pentru colector, 2 inchi orificiu complet X 1 inch dimensiune | BW8TRB M220100CPG225 psi2"€30.82
BANJO FITTINGS M220200CPG Cupl reductor cu flanșă pentru colector de porturi, orificiu complet de 2 inchi X 2 inchi | BW8TRC M220200CPG225 psi2"€30.82
BANJO FITTINGS M300220CPG Cuplaj reductor, cu flanșă pentru colector, orificiu complet, dimensiune 3 X 2 inchi | BW9AZN M300220CPG225 psi3 x 2 "€56.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj reductor M300200CPG, colector standard, port complet, dimensiune 3 X 2 inchi
€61.77 /unitate