Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS NIP125-6 Niplu 1 1/4 x 6 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVF 3DTK2

BANJO FITTINGS NIP125-6 mamelon 1 1/4 x 6 inch Mnpt polipropilenă neagră

În stoc
Articol: AC8TVF Model: NIP125-6Ref încrucișat: 3DTK2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€6.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
CuloriNegru
Lungime6"
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Program80
Mărimea1-1 / 4 x 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS NIP050-3 Niplu, 1/2 x 3 inch Mnpt, polipropilenă, negru | AC8TUZ 3DTJ5 NIP050-3Biberon3"1 / 2 "1/2 x 3 "€4.26
BANJO FITTINGS NIP075-4 Niplu 3/4 x 4 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVA 3DTJ6 NIP075-4Biberon4"3 / 4 "3/4 x 4 "€4.46
BANJO FITTINGS NIP075-6 Niplu 3/4 x 6 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVB 3DTJ7 NIP075-6Biberon6"3 / 4 "3/4 x 6 "€5.17
BANJO FITTINGS NIP100-4 Niplu, 1 x 4 inch Mnpt polipropilenă neagră | AC8TVC 3DTJ8 NIP100-4Biberon4"1"1 x 4 "€4.77
BANJO FITTINGS NIP100-6 Niplu, 1 x 6 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVD 3DTJ9 NIP100-6Biberon6"1"1 x 6 "€5.81
BANJO FITTINGS NIP125-4 Niplu 1 1/4 x 4 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVE 3DTK1 NIP125-4Biberon4"1.25 "1/4 x 4 "€5.70
BANJO FITTINGS NIP150-3 Niplu 1 1/2 x 3 inch Mnpt Polipropilenă Negru | AC8TVG 3DTK3 NIP150-3Biberon3"1.5 "1-1 / 2 x 3 "€7.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS NIP125-6 mamelon 1 1/4 x 6 inch Mnpt polipropilenă neagră
€6.35 /unitate