Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS NIP150-SH Niplu de țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KEM 1MJZ8

BANJO FITTINGS NIP150-SH Niplu pentru țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru

În stoc
Element: AB2KEM Model: NIP150-SHCrucea Ref: 1MJZ8
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
€8.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
CuloriNegru
Tip conexiuneMNPT x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 1 / 2 "
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
BANJO FITTINGS NIP050-SH Niplu pentru țeavă, 1/2 inch Mpt, 150 Psi Negru | AB2KEH 1MJZ4 NIP050-SHMNPT x MNPT1 / 2 "€4.13
BANJO FITTINGS NIP100-SH Niplu de țeavă, 1 inch Mpt 150 Psi negru | AB2KEK 1MJZ6 NIP100-SHMNPT x MNPT1"€4.77
BANJO FITTINGS NIP125-SH Niplu de țeavă 1 1/4 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KEL 1MJZ7 NIP125-SHMNPT x MNPT1 1 / 4 "€5.70
BANJO FITTINGS NIP025-SH Mamelon 1/4 x inch scurt Mnpt polipropilenă negru | AC8TUY 3DTJ4 NIP025-SHFNPT x FNPT1 / 4 "€3.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS NIP150-SH Niplu pentru țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru
€8.78 /unitate