Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SUV050FP Supapă cu bilă unică-S, 1/2 inch, polipropilenă | AC8XFN 3ELY4

BANJO FITTINGS SUV050FP Robinet cu bilă cu unire unică-S, 1/2 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: AC8XFN Model: SUV050FPCrucea Ref: 3ELY4
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
€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpuluiInline, Uniune unică
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăAutolubrifiant
StilUniune unică
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
TipSudura prin rotire
Dimensiunea supapei1 / 2 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS SUV075FP Supapă cu bilă, racord unic de 3/4 inch | AC8XFP 3ELY5 SUV075FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă3 / 4 "-Uniune unicăSudura prin rotire€29.44
BANJO FITTINGS SUV100FP Racord de supapă cu bilă poli, 1 inch Fnpt | AC8XFQ 3ELY6 SUV100FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1"-Uniune unicăSudura prin rotire€36.84
BANJO FITTINGS SUV125FP Supapă cu bilă unică-S, 1-1/4 inch, polipropilenă | AC8XFR 3ELY7 SUV125FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1.25 "-Uniune unicăSudura prin rotire€60.52
BANJO FITTINGS SUV150FP Robinet cu bilă cu unire unică-S, 1-1/2 inch, polipropilenă | AC8XFT 3ELY8 SUV150FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1.5 "-Uniune unicăSudura prin rotire€60.72
BANJO FITTINGS SUV200FP Supapă cu bilă unică, 2 inchi, polipropilenă | AC8XFU 3ELY9 SUV200FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă2"-Uniune unicăSudura prin rotire€76.53
BANJO FITTINGS UV10153SH Mâner supapă unită, scurt, dimensiune 1 inch | BW8HNG UV10153SH-Robinet cu bilă-1"-Uniune€7.33
RFQ
BANJO FITTINGS UV07255 Robinetă cu bilă, prelucrată, dimensiune 3/4 inch | BW8NAT UV07255-Robinet cu bilă-3 / 4 "-Uniune€21.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SUV050FP Robinet cu bilă cu unire unică-S, 1/2 inch, polipropilenă
€29.12 /unitate