Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SUV150FP Robinet cu bilă cu unire unică-S, 1-1/2 inch, polipropilenă | AC8XFT 3ELY8

BANJO FITTINGS SUV150FP Robinet cu bilă cu o singură racordare-S, 1-1/2 inch, polipropilenă

În stoc
Articol: AC8XFT Model: SUV150FPCrucea Ref: 3ELY8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€60.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpuluiInline, Uniune unică
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPolipropilenă
StilUniune unică
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
TipSudura prin rotire
Dimensiunea supapei1-1/2 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS SUV050FP Supapă cu bilă unică-S, 1/2 inch, polipropilenă | AC8XFN 3ELY4 SUV050FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1 / 2 "-Uniune unicăSudura prin rotire€29.12
BANJO FITTINGS SUV075FP Supapă cu bilă, racord unic de 3/4 inch | AC8XFP 3ELY5 SUV075FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă3 / 4 "-Uniune unicăSudura prin rotire€29.44
BANJO FITTINGS SUV100FP Racord de supapă cu bilă poli, 1 inch Fnpt | AC8XFQ 3ELY6 SUV100FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1"-Uniune unicăSudura prin rotire€36.84
BANJO FITTINGS SUV125FP Supapă cu bilă unică-S, 1-1/4 inch, polipropilenă | AC8XFR 3ELY7 SUV125FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă1.25 "-Uniune unicăSudura prin rotire€60.52
BANJO FITTINGS SUV200FP Supapă cu bilă unică, 2 inchi, polipropilenă | AC8XFU 3ELY9 SUV200FPFNPT x FNPTRobinet cu bilă2"-Uniune unicăSudura prin rotire€76.53
BANJO FITTINGS UV10153SH Mâner supapă unită, scurt, dimensiune 1 inch | BW8HNG UV10153SH-Robinet cu bilă-1"-Uniune€7.33
RFQ
BANJO FITTINGS UV07255 Robinetă cu bilă, prelucrată, dimensiune 3/4 inch | BW8NAT UV07255-Robinet cu bilă-3 / 4 "-Uniune€21.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SUV150FP Robinet cu bilă cu o singură racordare-S, 1-1/2 inch, polipropilenă
€60.72 /unitate