Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TF100SS Fiting perete, 1 inch, oțel inoxidabil | AB2KJL 1MKJ1

BANJO FITTINGS TF100SS Fiting pentru perete, 1 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB2KJL Model: TF100SSCrucea Ref: 1MKJ1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€308.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime2.375 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1"
Dimensiunea orificiului necesar2-1/4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1115
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fitingul pentru rezervor Banjo TF100SS este un conector proiectat să treacă printr-un perete într-un rezervor și să fie montat pe o suprafață plană.
    • Dispune de conexiuni FNPT la ambele capete, optime pentru utilizarea cu țevi filetate tată și un corp din oțel inoxidabil care nu dăunează proprietăților chimice ale fluidelor care curg prin el.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiStilPreț
BANJO FITTINGS TF050 Racord pentru rezervor, 1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilenă1 / 2 "-€14.70
BANJO FITTINGS TF075 Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Polipropilenă3 / 4 "-€14.52
BANJO FITTINGS TF075SS Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "-€270.97
BANJO FITTINGS TF100 Fiting rezervor pereți, cu garnitură EPDM, 1 inch, polipropilenă | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilenă1"-€17.17
BANJO FITTINGS TF125 Racord pentru rezervor, 1-1/4 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilenă1 1 / 4 "-€20.87
BANJO FITTINGS TF125SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Oţel inoxidabil1 1 / 4 "-€326.98
BANJO FITTINGS TF150 Racord pentru rezervor, 1-1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Polipropilenă1 1 / 2 "-€31.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS TF100SS Fiting pentru perete, 1 inch, oțel inoxidabil
€308.57 /unitate