Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TF125SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3

BANJO FITTINGS TF125SS Fiting rezervor pereți, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AB2KJN Model: TF125SSCrucea Ref: 1MKJ3
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
€326.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime2.375 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 1 / 4 "
Dimensiunea orificiului necesar2-1/4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fitingul pentru rezervor Banjo TF125SS are un corp din oțel inoxidabil 316 cu un nivel ridicat de conținut de nichel și molibden, utilizat pentru a preveni coroziunea stropirii și a crăpăturilor în mediul cu clorură.
    • Are o conexiune FNPT dublă de 1-1 / 4 inch pentru utilizare cu țevi filetate tată.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiStilPreț
BANJO FITTINGS TF050 Racord pentru rezervor, 1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilenă1 / 2 "-€14.70
BANJO FITTINGS TF075 Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "Polipropilenă3 / 4 "-€14.52
BANJO FITTINGS TF075SS Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "-€270.97
BANJO FITTINGS TF100 Fiting rezervor pereți, cu garnitură EPDM, 1 inch, polipropilenă | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilenă1"-€17.17
BANJO FITTINGS TF100SS Fiting perete, 1 inch, oțel inoxidabil | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Oţel inoxidabil1"-€308.57
BANJO FITTINGS TF125 Racord pentru rezervor, 1-1/4 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilenă1 1 / 4 "-€20.87
BANJO FITTINGS TF150 Racord pentru rezervor, 1-1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Polipropilenă1 1 / 2 "-€31.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS TF125SS Fiting rezervor pereți, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch
€326.98 /unitate