Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TF075 Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch | AB2KJH 1MKH7

BANJO FITTINGS TF075 Fiting rezervor pereți, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch

În stoc
Element: AB2KJH Model: TF075Crucea Ref: 1MKH7
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
€13.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea rezervorului de parapet
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Lungime3 / 4 "
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea orificiului necesar1-5/8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Tip filetNPT feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Banjo TF075 este un fiting pentru rezervor din polipropilenă pentru utilizarea în țevi pentru a permite curgerea liberă a lichidelor în rezervoare, drenaje și umpluturi cu tambur.
    • Poate rezista la o presiune maximă de 150 psi și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 150 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiStilPreț
BANJO FITTINGS TF050 Racord pentru rezervor, 1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "Polipropilenă1 / 2 "-€14.04
BANJO FITTINGS TF075SS Racord pentru rezervor, dimensiune 3/4 inch, OD 1-5/8 inch | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Oţel inoxidabil3 / 4 "-€233.37
BANJO FITTINGS TF100 Fiting rezervor pereți, cu garnitură EPDM, 1 inch, polipropilenă | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "Polipropilenă1"-€16.32
BANJO FITTINGS TF100SS Fiting perete, 1 inch, oțel inoxidabil | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Oţel inoxidabil1"-€265.75
BANJO FITTINGS TF125 Racord pentru rezervor, 1-1/4 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "Polipropilenă1 1 / 4 "-€19.92
BANJO FITTINGS TF125SS Racord pentru rezervor, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Oţel inoxidabil1 1 / 4 "-€281.63
BANJO FITTINGS TF150 Racord pentru rezervor, 1-1/2 inch cu garnitură Epdm, polipropilenă | AB2KJP 1MKJ4 TF1501"Polipropilenă1 1 / 2 "-€29.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS TF075 Fiting rezervor pereți, dimensiune 3/4 inch, dimensiune orificiu 1-5/8 inch
€13.85 /unitate