BANNER STAKES PL4012 Plus Baricade Red Stai în spatele liniei | AG2PEX 31XF83

BANNER STAKES PL4012 Plus Barricade Red Stay Behind The Line

În stoc
Articol: AG2PEX Model: PL4012Crucea Ref: 31XF83

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,814.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlus Sistem de baricadă
Culoare de bazăNegru
Dia de bază.16 "
Material de bazaPlastic
Tip de bazăSe poate umple cu apă sau nisip
Culoarea centuriiRoșu
Lungime curea15ft
Mesajul CenturiiRămâneți în spatele liniei
Materialul coșuluiMetal
Adâncimea totală23.25 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală16.5 "
Post ColorRoșu
Post Dia.2.375 "
Înălțimea postului22 "până la 42" Reglabil
Postați materialulPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.61
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelMesajul CenturiiPreț
BANNER STAKES PL4010 Plus Zona restricționată roșie de baricade | AG2PEV 31XF81 PL4010Zona restrictionata€1,897.79
BANNER STAKES PL4011 Plus Baricade Red Danger - Keep Out | AG2PEW 31XF82 PL4011Pericol - Țineți-vă departe€1,828.42
BANNER STAKES PL4013 Plus Baricade Red Hign Voltage Keep Out | AG2PEY 31XF84 PL4013Pericol de înaltă tensiune€1,897.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANNER STAKES PL4012 Plus Barricade Red Stay Behind The Line
€1,814.75 /unitate