BASCO THO30Y Poly Drum Cap închis 30 galoane galben | AB7QCK 23Y337

BASCO THO30Y Poly Drum Cap închis 30 galoane galben

În stoc
Articol: AB7QCK Model: THO30YCrucea Ref: 23Y337

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€258.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.2" NPT x 2" Trapezoidal Racorduri
CuloriGalben
Tip capCap închis
Capacitate de încărcare474 lb.
Materialpolietilenă
Grosimea materialului.09 "
În afara Dia.19.5 "
Inălțime totală29.5 "
Grupa de ambalareII și III al materialelor periculoase
Lichid de rating ONU1H1 / Y1.9 / 150
Volum30 gal.
Capacitate volum30 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)75.18
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS3923900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumTip de închidereCuloriTip capÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
BASCO THP15 Poly Drum Cap închis 15 Galon Blue | AA8PKP 19H053 THP1515 gal.-AlbastruCap închis14-2/5 "237 lb.14-13/32 "26.25 "€107.80
BASCO THP15N Poly Drum Cap închis 15 Galon Natural | AA8PKQ 19H054 THP15N15 gal.-AlbCap închis14-2/5 "237 lb.14-13/32 "26.25 "€107.80
BASCO THP15-2H Poly Drum Cap închis 15 Gallon Blue | AA8PKR 19H055 THP15-2H15 gal.-AlbastruCap închis15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "€145.36
BASCO THP15N-2H Poly Drum Cap închis 15 Galon Natural | AA8PKT 19H056 THP15N-2H15 gal.-AlbCap închis15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "€143.70
BASCO THO55 Poly Drum Cap închis 55 Gallon Blue | AA8PKU 19H057 THO5555 gal.-AlbastruCap închis-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "€224.94
BASCO THO55BLK Poly Drum Cap închis 55 galoane negru | AA8PKV 19H058 THO55BLK55 gal.-NegruCap închis-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "€223.23
BASCO THO55N Poly Drum Cap închis 55 Galon Natural | AA8PKW 19H059 THO55N55 gal.-AlbCap închis-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "€210.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BASCO THO30Y Poly Drum Cap închis 30 galoane galben
€258.58 /unitate