BASCO TRX30L115 Încălzitor tambur electric 30 galoane 120v | AF7MMD 21YL27

BASCO TRX30L115 Încălzitor tambur electric 30 galoane 120v

În stoc
Articol: AF7MMD Model: TRX30L115Crucea Ref: 21YL27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€893.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Amplificatoare AC16.0
Domeniu de control60 de grade până la 250 de grade F
Capacitatea tamburului30 gal.
Drum dia.18.5 "
Drum dia.18-1/2 "
Înălţime5"
Lungime58.125 "
Cu sprijinulelectric
Voltaj120
Watt Density9.60 W / mp în.
Watts1920-960-480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8516100080

Variante de produs

ProdusModelWattsAmplificatoare ACDomeniu de controlCapacitatea tamburuluiDrum dia.ÎnălţimeLungimeWatt DensityPreț
BASCO TRX16L115 Încălzitor tambur electric 16 galoane 120v | AF7MMB 21YL25 TRX16L1151500-750-37512.560 de grade până la 250 de grade F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / mp în.€806.20
BASCO TRX16H115 Încălzitor tambur electric 16 galoane 120v | AF7MMC 21YL26 TRX16H1151500-750-37512.5200 de grade până la 400 de grade F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / mp în.€844.25
BASCO TRX30H115 Încălzitor tambur electric 30 galoane 120v | AF7MME 21YL28 TRX30H1151920-960-48016.0200 de grade până la 400 de grade F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / mp în.€870.95
BASCO SRX16-115 Încălzitor tambur electric 16 galoane 120v | AF7MMG 21YL30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38 W / mp în.€855.75
BASCO SRX30-115 Încălzitor tambur electric 30 galoane 120v | AF7MMH 21YL31 SRX30-1151750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75 W / mp în.€877.96
BASCO LIM5-115 Încălzitor tambur electric 16 galoane 100w | AF7MMJ 21YL32 LIM5-1151000.80 de grade până la 165 de grade F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83 W / mp în.€814.74
BASCO LIM16-115 Încălzitor tambur electric 16 galoane 145w | AF7MMK 21YL33 LIM16-1151451.20 de grade până la 165 de grade F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91 W / mp în.€899.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BASCO TRX30L115 Încălzitor tambur electric 30 galoane 120v
€893.21 /unitate