Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-162SS Inel de reținere, 1-5/8 inch Diametrul arborelui extern. | AE3FVY 5DB23

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-162SS, diametrul arborelui extern de 1-5/8 inch.

În stoc
Articol: AE3FVY Model: SH-162SSCrucea Ref: 5DB23

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)2.170 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.080 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.048 "
Se potrivește Dia Groove.1.529 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Shaft Dia.1.625 "
ID-ul gratuit1.503 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
Diametrul gaurii.0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-162SS, diametrul arborelui extern de 1-5/8 inch.
€10.31 /unitate