Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J000R Set calibre 16 buc | AE3CAJ 5C588

PROTO J000R Set calibre 16 buc

În stoc
Articol: AE3CAJ Model: J000RCrucea Ref: 5C588
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
€38.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru
Certificat de calibrareNu
Număr de frunze16
Gamă0.009 - 0.027 "
Dimensiunea frunzelor1/2 x 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăPreț
PROTO J000A Set de calibre de palpatoare 9 lame 3 1/16 in | AD2KMV 3R001 J000ASet de ecartament pentru palete scurte0.003 - 0.018 "€12.87
PROTO J000AA Set de măsurători metrici, interval de la 0.0015 la 0.04 inchi | AD2KMW 3R002 J000AASet de ecartament pentru palete scurte0.0015 - 0.04 "€30.63
PROTO J000N Set de ecartament 22 lame 3 5/16 in | AE3CAH 5C587 J000NSet de măsurători de tăiere în trepte0.004 - 0.027 "€52.34
PROTO J000TL Set de măsurători cu lame lungi, 25 de lame, suport din oțel | AE3CAK 5C589 J000TLSet de ecartament pentru palete lungi0.0015 - 0.04 "€76.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J000R Set calibre 16 buc
€38.88 /unitate