Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J000A Set de calibre de palpatoare 9 lame 3 1/16 in | AD2KMV 3R001

PROTO J000A Set de indicatori de palpație 9 lame 3 1/16 in

În stoc
Articol: AD2KMV Model: J000ACrucea Ref: 3R001

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ecartament pentru palete scurte
Certificat de calibrareNu
Număr de frunze9
Gamă0.003 - 0.018 "
Dimensiunea frunzelor1/2 x 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăPreț
PROTO J000AA Set de măsurători metrici, interval de la 0.0015 la 0.04 inchi | AD2KMW 3R002 J000AASet de ecartament pentru palete scurte0.0015 - 0.04 "€30.63
PROTO J000N Set de ecartament 22 lame 3 5/16 in | AE3CAH 5C587 J000NSet de măsurători de tăiere în trepte0.004 - 0.027 "€52.34
PROTO J000R Set calibre 16 buc | AE3CAJ 5C588 J000RSet manometru0.009 - 0.027 "€38.88
PROTO J000TL Set de măsurători cu lame lungi, 25 de lame, suport din oțel | AE3CAK 5C589 J000TLSet de ecartament pentru palete lungi0.0015 - 0.04 "€76.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J000A Set de indicatori de palpație 9 lame 3 1/16 in
€12.87 /unitate