Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BASCO TRX5H115 Încălzitor găleată electric 5 galoane 120v | AF7MMA 21YL24

BASCO TRX5H115 Încălzitor de găleți electric 5 galoane 120v

În stoc
Element: AF7MMA Model: TRX5H115Crucea Ref: 21YL24
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
€799.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de găleți
Amplificatoare AC12.5
Domeniu de control200 de grade până la 400 de grade F
Capacitatea tamburului5 gal.
Drum dia.11.25 "
Drum dia.11-1/4 "
Înălţime5"
Lungime35 11 / 32 "
Cu sprijinulelectric
Voltaj120
Watt Density12.00 W / mp în.
Watts1500-750-375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8516100080

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACDomeniu de controlDrum dia.ÎnălţimeLungimeWatt DensityWattsPreț
BASCO TRX5L115 Încălzitor găleată electric 5 galoane 120v | AF7MLZ 21YL23 TRX5L11512.560 de grade până la 250 de grade F11.25 "5"35 11 / 32 "12.00 W / mp în.1500-750-375€764.39
BASCO BEE-5R Încălzitor de găleți electric 5 galoane 100w | AF7MMM 21YL35 BEE-5R0.80 de grade până la 165 de grade F12 "3.25 "37 11 / 16 "1.70 W / mp în.100€340.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BASCO TRX5H115 Încălzitor de găleți electric 5 galoane 120v
€799.24 /unitate