Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1HEV7 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XFA

BATTALION 1HEV7 glisant pentru sertar, montare inferioară din oțel - pachet de 2

În stoc
Element: AA9XFA Model: 1HEV7
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
€4.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă11 13 / 16 "
Tip de închidereConvențional
CuloriAlb
Metoda de deconectareNon Deconectare
Lungime extinsă19 13 / 16 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 13 / 32 "
MaterialOţel
Tip montareDe jos
Spațiu lateral1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302423015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (frecare)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungime extinsăÎnălţimePreț
BATALION 1HEV6 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€0.70
BATALION 1HEW6 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
RFQ
BATTALION 1HEW8 Suport inferior pentru glisare pentru sertar - Pachet De 2 | AA9XFL 1HEW6 1HEW823 13 / 16 "44 "24 "€20.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1HEV7 glisant pentru sertar, montare inferioară din oțel - pachet de 2
€4.36 /unitate