Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1HEW8 Suport inferior pentru glisare pentru sertar - Pachet De 2 | AA9XFL 1HEW6

BATTALION 1HEW8 Suport inferior al glisierei sertarului - Pachet de 2

În stoc
Element: AA9XFL Model: 1HEW8Crucea Ref: 1HEW6
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
€20.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide pentru sertare
Lungime închisă23 13 / 16 "
Tip de închidereConvențional
CuloriAlb
Metoda de deconectareNon Deconectare
Lungime extinsă44 "
Tip extensie3/4 Extensie
finalizareaPlacat cu zinc
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime24 "
MaterialOţel
Tip montareDe jos
Spațiu lateral1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8302423015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mecanism de alunecare (frecare)

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungime extinsăÎnălţimePreț
BATALION 1HEV6 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€0.70
BATALION 1HEV7 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XFA 1HEV711 13 / 16 "19 13 / 16 "1 13 / 32 "€4.36
BATALION 1HEW6 Sertar Glisier Montare inferioară din oțel - Pachet De 2 | AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1HEW8 Suport inferior al glisierei sertarului - Pachet de 2
€20.63 /unitate