Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1HHL9 Clip pentru oglindă din plastic Lungime 5/8 inch - Pachet De 25 | AA9XHH

BATTALION 1HHL9 Clip pentru oglindă din plastic Lungime 5/8 inch - Pachet de 25

În stoc
Element: AA9XHH Model: 1HHL9
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
€40.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip oglindă
Culoriclar
finalizareaclar
Piese metaliceInclus
Înălțimea cârligului3 / 4 "
MaterialPlastic
Lungime totală5 / 8 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3925900000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1HHL9 Clip pentru oglindă din plastic Lungime 5/8 inch - Pachet de 25
€40.14 /unitate