BATALION 1TPU2 Buton pentru utilizare ușoară Blocare intrare bilă | AB3JFF

BATTALION 1TPU2 Buton pentru utilizare ușoară, blocare, intrare cu bilă

Element: AB3JFF Model: 1TPU2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaOţel inoxidabil
Rezistente la focNu
FuncţieIntrare
Calitate3
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayKW1
Materialul butonuluiOţel inoxidabil
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.2-1/4" x 1-3/4"
Tip de grevăColț rotund și pătrat cu buze pline
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8301406030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1TPU2 Buton pentru utilizare ușoară, blocare, intrare cu bilă