Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1VZX5 Grab Catch Minge Trage pentru deschidere | AB3YCC

BATTALION 1VZX5 Grab Catch Minge Trage pentru deschidere

În stoc
Element: AB3YCC Model: 1VZX5
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
€10.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii1.25 "
Prinde proiecție1"
Lățimea capturii3 / 4 "
Tip de închidereMinge
CuloriSilver
finalizareaChrome
Piese metaliceInclus
MaterialOţel
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Greutate înălțime1.375 "
Lungimea grevei2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGreutate înălțimeLungimea capturiiLățimea capturiiLungimea greveiTip de închidereCulorifinalizareaPiese metalicePreț
BATALION 1VZV2 Prindere prin tragere Arc pentru deschidere 4 lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "SpringSilverzincInclus€2.04
BATALION 1VZV7 Prindere prin tragere Arc pentru deschidere 4 lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "SpringSilverzincInclus€2.96
BATALION 1VZW2 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "CilindruAurAlamăInclus€3.56
BATALION 1VZW6 Rolă de prindere cu tragere pentru deschidere | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "CilindruAurAlamăInclus€7.79
BATALION 1VZX1 Prinderea prin tragere pentru deschidere Pachet de 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "GlonţAurAlamăInclus€4.36
BATALION 1VZX9 Grab Catch Minge Trage pentru deschidere | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "MingeAurAlama solidaInclus€9.99
BATALION 1XMU1 Prindere prin tragere pentru deschidere Arc 3 lb. | AB4FLW 1XMU129 / 64 "1 29 / 32 "1 7 / 64 "2 53 / 64 "SpringNegru-Nu este inclus€42.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1VZX5 Grab Catch Minge Trage pentru deschidere
€10.36 /unitate