Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XMK4 Pânză de sârmă 1200 inch Lungime 48 inch Lățime Cărbune | AB4FKT

BATTALION 1XMK4 pânză de sârmă 1200 inch lungime 48 inch lățime cărbune

În stoc
Articol: AB4FKT Model: 1XMK4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€143.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de sârmă
Tip mai apropiatStandard Duty
Culoricărbune
Tip de ușăUșa ecranului
finalizareaLustruit
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime1 / 64 "
Lungime1200 "
MaterialDin fibra de sticla
Dimensiunea ochiurilor de plasă18 x 16
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăMediu
Proiecție din perete1 / 64 "
Materialul ecranuluiDin fibra de sticla
Lăţime48 "
Sârmă Dia.0.016 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3245
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7019901000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMK4 pânză de sârmă 1200 inch lungime 48 inch lățime cărbune
€143.16 /unitate