Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1XMP1 zăvor pentru poartă cu autoblocare, lățime de 1-3/8 inchi | AB4FLE

BATTALION 1XMP1 zăvor pentru poartă cu autoblocare, lățime de 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AB4FLE Model: 1XMP1
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
€27.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare de poartă cu auto-blocare
Diametru cap șurub.3 / 8 "
Lungimea șurubului4"
CuloriSilver
finalizareaOţel inoxidabil
Piese metaliceInclus
Înălţime2.187 "
Tip zăvorAutomat
Lungime4"
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de găuri de montare6
Dimensiunea aruncării4-1/4 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BATTALION 1XMN7 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2.81 inci, negru | AB4FLC 1XMN74.25 "NegruNegru2 13 / 16 "4.593Oţel2 13 / 16 "€11.70
BATTALION 4PE77 zăvor pentru poartă cu autoblocare 1-7/8 inch lățime | AD9CEL 4PE774"Silverzinc-4"Oţel1.88 "€4.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMP1 zăvor pentru poartă cu autoblocare, lățime de 1-3/8 inch
€27.66 /unitate