Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 1XMN7 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2.81 inci, negru | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2.81 inchi, negru

În stoc
Element: AB4FLC Model: 1XMN7
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare de poartă cu auto-blocare
Diametru cap șurub.17 / 32 "
Lungimea șurubului4.25 "
CuloriNegru
finalizareaNegru
Piese metaliceInclus
Înălţime2 13 / 16 "
Tip zăvorCompensarea Sag
Lungime4.593
MaterialOţel
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare8
Dimensiunea aruncării4-1/4 "
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BATTALION 1XMP1 zăvor pentru poartă cu autoblocare, lățime de 1-3/8 inchi | AB4FLE 1XMP14"SilverOţel inoxidabil2.187 "4"Oţel inoxidabil1.38 "€27.66
BATTALION 4PE77 zăvor pentru poartă cu autoblocare 1-7/8 inch lățime | AD9CEL 4PE774"Silverzinc-4"Oţel1.88 "€4.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMN7 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2.81 inchi, negru
€11.70 /unitate