Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 4PE77 zăvor pentru poartă cu autoblocare 1-7/8 inch lățime | AD9CEL

BATTALION 4PE77 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare 1-7/8 inch lățime

În stoc
Element: AD9CEL Model: 4PE77
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
€4.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare de poartă cu auto-blocare
Lungimea șurubului4"
CuloriSilver
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Lungime4"
MaterialOţel
Numărul de găuri de montare6
Dimensiunea aruncării1-5/8 "
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiCulorifinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BATTALION 1XMN7 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare, lățime de 2.81 inci, negru | AB4FLC 1XMN74.25 "NegruNegru2 13 / 16 "4.593Oţel2 13 / 16 "€11.70
BATTALION 1XMP1 zăvor pentru poartă cu autoblocare, lățime de 1-3/8 inchi | AB4FLE 1XMP14"SilverOţel inoxidabil2.187 "4"Oţel inoxidabil1.38 "€27.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PE77 Încuietoare pentru poartă cu autoblocare 1-7/8 inch lățime
€4.68 /unitate