Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XNP4 Suport magnetic pentru ușă Perete din bronz | AB4FRA

BATTALION 1XNP4 Suport magnetic pentru ușă Perete din bronz

În stoc
Articol: AB4FRA Model: 1XNP4
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
€57.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport magnetic pentru ușă
Dia de bază.1.75 "
CuloriBronz
finalizareaBronzul antic
Piese metaliceInclus
Forța magnetică15.4 lb.
MaterialOţel
Tip montarePerete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea bazei suportului (1 ")
    • Lățimea bazei suportului (1-3 / 4 ")
    • Proiecție titular (5/8 ")
    • Înălțimea bazei de lovire (1 ")
    • Lățimea bazei de lovire (2 ")
    • Proiecție de grevă (3 ")

Variante de produs

ProdusModelDia de bază.CulorifinalizareaPiese metaliceMaterialTip montarePreț
BATALION 1XNP5 Suport magnetic pentru ușă Perete nichel satinat | AB4FRB 1XNP51.75 "SilverNichel satinatInclusOţelPerete€56.00
BATALION 1XNP7 Suport magnetic pentru ușă Perete cromat argintiu | AB4FRC 1XNP71.75 "SilverChromeInclusOţelPerete€57.18
BATALION 1XNP8 Suport magnetic pentru ușă alamă perete alamă | AB4FRD 1XNP81.75 "AlamăAlamăInclusOţelPerete€55.95
BATALION 3EHW6 Suport magnetic pentru ușă Nylon Negru Perete/pardoseală | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5NegruNailonNu este inclusNailonPerete / podea€102.61
BATALION 3EHW7 Suport magnetic pentru ușă Nylon Alb Perete/pardoseală | AC8WRG 3EHW71.5AlbNailonNu este inclusNailonPerete / podea€121.50
BATALION 3EHX4 Suport magnetic pentru ușă Perete argintiu din oțel inoxidabil | AC8WRN 3EHX42.5 "SilverOţel inoxidabilNu este inclus316 oțel inoxidabilPerete-
RFQ
BATALION 3EHX5 Suport magnetic pentru usa din otel inoxidabil | AC8WRP 3EHX51.875 "SilverOţel inoxidabilNu este inclus316 oțel inoxidabilPerete / podea€490.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XNP4 Suport magnetic pentru ușă Perete din bronz
€57.12 /unitate