Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XPD3 Apăsare pentru a închide zăvor cu cheie strat pulbere neagră | AB4FUR

BATTALION 1XPD3 Împingeți pentru a închide zăvorul cu cheie înveliș pulbere neagră

În stoc
Element: AB4FUR Model: 1XPD3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pentru a închide zăvorul
Adâncime1-13/32 "
finalizareaPulbere neagră acoperită
Prindere29 / 32 "
Înălţime1 / 2 "
Tip zăvorApăsați pentru a Închide w / Pull Tab
Tip de blocareCu cheie
Materialzinc
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialLăţimePreț
BATALION 1XPD2 Apăsare pentru a închide zăvor cu cheie cromat | AB4FUQ 1XPD21.5 "Chrome13 / 16 "1.25 "Cu cheiezinc7 / 8 "€8.85
BATALION 1XPD4 Push To Close Latch Neblocare Pulbere neagră | AB4FUT 1XPD47 / 8 "Pulbere neagră acoperită29 / 32 "17 / 32 "Nu se blocheazăPlastic1.12 "€43.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XPD3 Împingeți pentru a închide zăvorul cu cheie înveliș pulbere neagră
€8.69 /unitate