Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 6983 Furtun de aer aluminiu 1-1/2 inch 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8

EXAIR 6983 Furtun de aer aluminiu 1-1/2 inch 33 Scfm

În stoc
Articol: AD8NGD Model: 6983Ref încrucișat: 4LCN8
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
€712.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit transportor de aer
consum de aer33 scfm
Admisie3/8 "NPT
Dimensiunea furtunului1.5 "
În interiorul Dia.1.25 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală4.38 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare275 grade F
Vid-36.8 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț
Furtun transportor aer EXAIR 6980 aluminiu 3/4 inch 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€603.04
EXAIR 6981 Furtun de aer aluminiu 1 inch 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€642.20
EXAIR 6982 Transport aer aluminiu 1.25 inch furtun 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6 698225.9 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€652.83
EXAIR 6984 Furtun transportor aer din aluminiu de 2 inchi 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€792.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 6983 Furtun de aer aluminiu 1-1/2 inch 33 Scfm
€712.99 /unitate