Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRU7 Lacăt 4 pini cu cheie diferită | AB4GAC

BATTALION 1XRU7 Lacăt cu 4 pini cu cheie diferită

În stoc
Element: AB4GAC Model: 1XRU7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporalLaminat
Inaltimea corpului1.75 "
Material corpOțel laminat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1.75 "
CuloriNegru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Număr de chei2
Numărul de pini4
Se deschide cu cheia nr.GM1568
Nivel de securitateSecuritate standard
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei5 / 8 "
ModelaDreptunghiular
Rezistent la intemperiiDa
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8301108000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConfigurare ShackleCuloare carcasăInaltimea corpuluiCatena Dia.Înălțimea cătușeiTip cătușăLățimea cătușeiMaterial corpPreț
BATALION 1XRT4 Lacăt 4 pini cu cheie diferită | AB4FZP 1XRT4Operatii DeschiseSilver1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Operatii Deschise7 / 8 "Oţel€18.17
BATALION 1XRT5 Lacăt cu 4 pini cu cheie diferită | AB4FZQ 1XRT5Operatii DeschiseSilver1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Operatii Deschise3 / 4 "Oţel€13.47
BATALION 1XRT8 Lacăt cu 4 pini cu cheie diferită | AB4FZU 1XRT8Operatii DeschiseSilver1.5 "5 / 16 "1.25 "Operatii Deschise1"Oţel€19.71
BATALION 1XRT9 Lacăt 4 pini cu cheie diferită | AB4FZV 1XRT9Operatii DeschiseSilver1"3 / 16 "5 / 8 "Operatii Deschise9 / 16 "Oţel€10.25
BATALION 1XRU3 Lacăt cu 4 pini cu cheie diferită | AB4FZY 1XRU3ExtinsSilver1 1 / 3 "1 / 4 "2"Extins3 / 4 "Oţel€21.26
BATALION 1XRU5 Lacăt 4 pini cu cheie diferită | AB4GAA 1XRU5ExtinsSilver1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Extins7 / 8 "Oţel€22.16
BATALION 1XRV1 Lacăt 4 pini cu cheie diferită | AB4GAF 1XRV1Operatii DeschiseSilver1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Operatii Deschise3 / 4 "Oţel€17.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRU7 Lacăt cu 4 pini cu cheie diferită
€12.34 /unitate