Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XRY2 Încuietoare cu came dreaptă cu cheie asemănătoare | AB4GBF

BATTALION 1XRY2 Încuietoare cu came dreaptă cu cheie identică

În stoc
Element: AB4GBF Model: 1XRY2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare dulap cu camă dreaptă
Lungimea camei (in)1-1 / 8
Lățimea camei (inch)25/32
finalizareaPlacată din alamă
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.3 / 4 "
Număr cheieCH751
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)7/8
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini0
Compensa0"
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiCap Dia.Diametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XRX3 Straight Cam Lock Keyed Alike | AB4GAX 1XRX3Cromat7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€13.26
BATALION 1XRX4 Straight Cam Lock cu cheie asemănătoare | AB4GAY 1XRX4Cromat1-1/8 "7 / 8 "7 / 8 "€13.78
BATALION 1XRX5 Straight Cam Lock cu cheie asemanatoare | AB4GAZ 1XRX5Cromat1-3/8 "7 / 8 "7 / 8 "€14.22
BATALION 1XRX6 Straight Cam Lock cu cheie asemănătoare | AB4GBA 1XRX6Placată din alamă7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.72
BATALION 1XRX7 Straight Cam Lock cu cheie asemanatoare | AB4GBB 1XRX7Placată din alamă1-1/8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.61
BATALION 1XRX8 Straight Cam Lock cu cheie asemănătoare | AB4GBC 1XRX8Placată din alamă1-3/8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.88
BATALION 1XRX9 Straight Cam Lock cu cheie asemanatoare | AB4GBD 1XRX9Cromat7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€14.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XRY2 Încuietoare cu came dreaptă cu cheie identică
€14.37 /unitate