Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDK

BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock cu cheie diferită

În stoc
Articol: AB4GDK Model: 1XTF2
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
€17.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cu Cam pentru Tumbler Disc
Lungimea camei (in)1-1/4, 1-3/4
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaOţel inoxidabil
Pentru grosimea ușii25 / 32 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieKD
Tip cheieDiferit
Max. Distanța de blocare (în.)1-1 / 2
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini0
Compensa3, 8 "
Deblocați direcția de virajFie
Raza de deblocare (grade)90 sau 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiPreț
BATALION 1XTF1 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDJ 1XTF1Oţel inoxidabil17 / 32 "€11.39
BATALION 1XTF3 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDL 1XTF3Oţel inoxidabil1-1/32 "€18.65
BATALION 1XTF4 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDM 1XTF4Oţel inoxidabil1-9/32 "€14.02
BATALION 1XTF5 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDN 1XTF5Oţel inoxidabil1-17/32 "€15.40
BATALION 1XTF8 Disc Tumbler Cam Lock Keyed Different | AB4GDQ 1XTF8Palton negru25 / 32 "€14.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XTF2 Disc Tumbler Cam Lock cu cheie diferită
€17.36 /unitate