Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 3HUG1 Balamă de ridicare naturală 3 x 2 inchi | AC9PCR

BATTALION 3HUG1 Balamă de ridicare naturală 3 x 2 inch

În stoc
Element: AC9PCR Model: 3HUG1
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
€6.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersPătrat
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3"
găuricu
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor59 / 64 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
Capacitate de încărcare176 lb.
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinDetașabil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 3HUG1 Balamă de ridicare naturală 3 x 2 inch
€6.05 /unitate