Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4JG68 Bolt Flush 6 inch Înălțime | AD8EEG 4JG69

BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 inch Înălțime

În stoc
Element: AD8EEG Model: 4JG68Crucea Ref: 4JG69
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
€37.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de spălare de calitate rezidențială
Diametru cap șurub.1 / 2 "
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Lungime6"
Dimensiunea aruncării1"
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeLăţimePreț
BATALION 4JG69 Bolt Flush 6 inch Înălțime | AD8EEH 4JG69Alamă strălucitoare6"3 / 4 "-
RFQ
BATALION 4JG70 Bolt Flush 1 inch latime | AD8EEJ 4JG70Alamă strălucitoare6.75 "1"€8.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4JG68 Bolt Flush 6 inch Înălțime
€37.78 /unitate