BATALION 4PA20 Balamă pentru trafic ridicat semisuprafață | AD9BEF

BATTALION 4PA20 Balamă pentru trafic ridicat pentru jumătate de suprafață

Element: AD9BEF Model: 4PA20

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu trafic ridicat
Tip rulmentMinge
CornersPătrat
finalizareaPrim strat de
Lungimea frunzei cadrului4.5 "
Lățimea frunzei cadrului4.5 "
Piese metaliceInclus
Înălţime4.5 "
Găuri pe frunză(4) Cadru și (3) Ușă
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.134 "
MaterialOţel
MontareJumătate de suprafață
Pin Dia.5 / 16 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLățimea frunzei cadruluiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMontarePin Dia.LăţimePreț
BATALION 4PA22 Balamă pentru trafic ridicat semisuprafață | AD9BEH 4PA22Chrome satinat4.5 "(4) Cadru și (3) Ușă0.18 "Jumătate de suprafață5 / 16 "4.5 "€194.05
BATALION 4PA23 Balamală pentru trafic intens semimortise | AD9BEJ 4PA23Prim strat de11 / 16ft.(4) Cadru și (3) Ușă0.14 "Jumătate Mortise3 / 5 "3.5 "€77.91
BATALION 4PA53 Balamă pentru trafic intens, suprafață întreagă 4-1/2 in | AD9BFH 4PA53Prim strat de4.5 "30.134 "Suprafață completă21 / 64 "4.5 "€69.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PA20 Balamă pentru trafic ridicat pentru jumătate de suprafață