Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PA53 Balamă pentru trafic intens, suprafață întreagă 4-1/2 in | AD9BFH

BATTALION 4PA53 Balamă pentru trafic intens, suprafață completă 4-1/2 in

În stoc
Element: AD9BFH Model: 4PA53

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€69.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama cu trafic ridicat
Tip rulmentMinge
CornersPătrat
finalizareaPrim strat de
Lungimea frunzei cadrului4.5 "
Lățimea frunzei cadrului4.5 "
Piese metaliceInclus
Înălţime4.5 "
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.134 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Pin Dia.21 / 64 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLățimea frunzei cadruluiGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMontarePin Dia.LăţimePreț
BATALION 4PA20 Balamă pentru trafic ridicat semisuprafață | AD9BEF 4PA20Prim strat de4.5 "(4) Cadru și (3) Ușă0.134 "Jumătate de suprafață5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATALION 4PA22 Balamă pentru trafic ridicat semisuprafață | AD9BEH 4PA22Chrome satinat4.5 "(4) Cadru și (3) Ușă0.18 "Jumătate de suprafață5 / 16 "4.5 "€194.05
BATALION 4PA23 Balamală pentru trafic intens semimortise | AD9BEJ 4PA23Prim strat de11 / 16ft.(4) Cadru și (3) Ușă0.14 "Jumătate Mortise3 / 5 "3.5 "€77.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PA53 Balamă pentru trafic intens, suprafață completă 4-1/2 in
€69.37 /unitate