BATTALION 4PB30 Balamă continuă 6 picioare Lungime 2-1/2 inch Lățime | AD9BPM

BATTALION 4PB30 Balamă continuă 6 picioare Lungime 2-1/2 inch lățime

Element: AD9BPM Model: 4PB30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€81.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pentru pian
CuloriNatural
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Distanța dintre găuri2"
găuricu
Găuri pe frunză36
Sfat de spitalNu
Lungimea articulației1 / 2 "
Grosimea frunzelor0.06 "
Lungime6"
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 8 "
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5255
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)183.13
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8302106060
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterialCulorifinalizareaPin Dia.Material PinGama de mișcareLăţimegăuriPreț
BATTALION 1CAE5 Balamă pentru pian Natural 6 picioare Lungime 3/4 inch Lățime | AA9BPV 1CAE5Oţel inoxidabilNaturalNatural1 / 16 "Oţel inoxidabil180 grade3 / 4 "Fără€53.80
RFQ
BATALION 1CAE7 Balamă pentru pian Natural 6 picioare Lungime 1 inch Lățime | AA9BPW 1CAE7Oţel inoxidabilNaturalNatural1 / 16 "Oţel inoxidabil180 grade1"Fără€45.52
RFQ
BATTALION 1CAK5 Balamă pentru pian Natural 3 picioare Lungime 1-1/4 inch Lățime | AA9BQA 1CAK5304 oțel inoxidabilNaturalNatural3 / 32 "304 oțel inoxidabil180 grade1.25 "cu€73.31
BATTALION 1CAK7 Balamă pentru pian Natural 4 picioare Lungime 1-1/4 inch Lățime | AA9BQB 1CAK7304 oțel inoxidabilNaturalNatural3 / 32 "304 oțel inoxidabil180 grade1.25 "cu€88.94
BATTALION 1CAK9 Balamă pentru pian Natural 6 picioare Lungime 1-1/4 inch Lățime | AA9BQC 1CAK9304 oțel inoxidabilNaturalNatural3 / 32 "304 oțel inoxidabil180 grade1.25 "cu€80.50
RFQ
BATALION 1CAL2 Balamă continuă 3 picioare Lungime 1-1/2 inch Lățime | AA9BQD 1CAL2304 oțel inoxidabilNaturalNatural3 / 32 "304 oțel inoxidabil180 grade1.5 "cu€81.42
BATTALION 1CAL9 Balamă pentru pian Natural 6 picioare Lungime 2 inch Lățime | AA9BQG 1CAL9304 oțel inoxidabilNaturalNatural3 / 32 "304 oțel inoxidabil180 grade2"cu€83.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PB30 Balamă continuă 6 picioare Lungime 2-1/2 inch lățime
€81.25 /unitate