Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PE11 Lanț cu șuruburi lungime 4 inch | AD9CBP

BATTALION 4PE11 Lanț cu șuruburi 4 inch lungime

În stoc
Element: AD9CBP Model: 4PE11
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
€16.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu lanț
Diametru cap șurub.7 / 16 "
Lungimea șurubului4"
Lungimea lanțului24 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime1"
Găuri pe frunză6
Lungime4"
Tipul operațieiStrike de suprafață și unghi
Dimensiunea aruncării5 / 8 "
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluifinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BATALION 1WAD4 Șuruburi pentru lanț cu arc din zinc | AB3YPF 1WAD43"zinc11 / 16 "3"1.5 "€13.41
BATALION 1WAD8 Șuruburi pentru lanț cu arc, alamă | AB3YPJ 1WAD83"Alamă11 / 16 "3"1.5 "€14.80
BATALION 4PE12 Lanț cu șuruburi 6 inch lungime | AD9CBQ 4PE126"zinc-6"2"€24.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PE11 Lanț cu șuruburi 4 inch lungime
€16.56 /unitate