Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1WAD4 Șuruburi pentru lanț cu arc din zinc | AB3YPF

BATTALION 1WAD4 Șuruburi pentru lanț cu arc din zinc

În stoc
Element: AB3YPF Model: 1WAD4
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
€13.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu lanț
Diametru cap șurub.3 / 8 "
Lungimea șurubului3"
Lungimea lanțului24 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime11 / 16 "
Găuri pe frunză6
Lungime3"
MaterialOţel
Tipul operațieiStrike de suprafață și unghi
Dimensiunea aruncării1 / 2 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluifinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BATALION 1WAD8 Șuruburi pentru lanț cu arc, alamă | AB3YPJ 1WAD83"Alamă11 / 16 "3"1.5 "€14.80
BATALION 4PE11 Lanț cu șuruburi lungime 4 inch | AD9CBP 4PE114"zinc1"4"1 9 / 16 "€16.56
BATALION 4PE12 Lanț cu șuruburi 6 inch lungime | AD9CBQ 4PE126"zinc-6"2"€24.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1WAD4 Șuruburi pentru lanț cu arc din zinc
€13.41 /unitate