Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4RRK6 zăvor cu lacăt natural | AD9GLE

BATTALION 4RRK6 zăvor cu lacăt natural

În stoc
Articol: AD9GLE Model: 4RRK6
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
€47.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesenați zăvorul
Adâncime27 / 32 "
finalizareaNatural
Înălţime1 1 / 16 "
Tip zăvorReglabil sub centru, montaj ascuns
Tip de blocareBlocabil cu lacăt
Material304 oțel inoxidabil
Dimensiune gaură / șurub11 / 64 "
Lăţime2 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8302423065
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XPA6 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Cauciuc negru1-63/64 "3.125 "Nu se blocheazăCauciuc-€26.74
BATALION 1XPA7 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Cauciuc negru2.156 "1 3 / 32 "Nu se blocheazăCauciuc-€35.83
BATALION 1XPA8 zăvor de tragere Cauciuc negru neblocant | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Cauciuc negru2.75 "3.625 "Nu se blocheazăCauciuc-€85.41
BATALION 1XPC9 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUN 1XPC94.75 "2"Pasivată4-15/64 "3 / 4 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€67.12
BATALION 1XPD5 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUU 1XPD52 43 / 64 "1.187 "Pasivată1 "la 1-3 / 4"19 / 32 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€98.98
BATALION 1XPD6 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUV 1XPD64.437 "7 / 8 "Pasivată15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€153.84
BATALION 1XPE1 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Pasivată-1.75 "Nu se blochează304 oțel inoxidabil11 / 64 "€25.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4RRK6 zăvor cu lacăt natural
€47.47 /unitate