Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTERY DOCTOR 81018 Cablu primar, calibrul 14, 60V XLPE, verde | AH4FHQ 34GA62

BATTERY DOCTOR 81018 Sârmă primară, calibrul 14, 60V XLPE, verde

În stoc
Element: AH4FHQ Model: 81018Crucea Ref: 34GA62
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
€44.89 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă primară
CuloriVerde
Material conductorCupru
Materialul izolatorPE reticulat
Max. Voltaj60V
Diametrul exterior nominal.0.118 "
Număr de conductori19
Lungimea bobinei100ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-59 grade până la 257 grade F
Culoarea firuluiVerde
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGauge de sârmăCuloriLungimeDimensiunea firuluiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiTemp. GamăPreț
BATTERY DOCTOR 81001 Sârmă primară, calibrul 10, 60V XLPE, albastru | AH4FHM 34GA39 81001-Albastru-10AWG0.18 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€115.30
BATTERY DOCTOR 81011 Sârmă primară, calibrul 12, 60 V XLPE, verde | AH4FHN 34GA48 81011-Verde-12AWG0.145 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€66.40
BATTERY DOCTOR 81012 Sârmă primară, calibrul 12, 60V XLPE, roșu | AH4FHP 34GA52 81012-Roșu-12AWG0.145 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€66.40
BATTERY DOCTOR 81015 Sârmă primară, calibrul 14, 60V XLPE negru | AH4FHR 34GA65 81015-Negru-14AWG0.118 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€44.38
BATTERY DOCTOR 81020 Sârmă primară, calibrul 14, 60V XLPE, roșu | AH4FHT 34GA67 81020-Roșu-14AWG0.118 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€44.89
BATTERY DOCTOR 81021 Cablu primar, calibrul 14, 60V XLPE, alb | AH4FHU 34GA68 81021-Alb-14AWG0.118 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€44.89
BATTERY DOCTOR 81032 Sârmă primară, calibrul 16, 60V XLPE, albastru | AH4FHV 34GA70 81032-Albastru-16AWG0.104 "19100ft-59 grade până la 257 grade F€31.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY DOCTOR 81018 Sârmă primară, calibrul 14, 60V XLPE, verde
€44.89 /unitate