Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Magazin Plic 12 x 9 inch Plastic portocaliu fluorescent - Pachet De 50 | AF4QPU 9G496

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Plic pentru magazin 12 x 9 inch din plastic portocaliu fluorescent - Pachet de 50

În stoc
Articol: AF4QPU Model: SEWNHDR 9X12ORNCrucea Ref: 9G496
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
€320.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic magazin
CuloriPortocaliu fluorescent
Înălţime12 "
MaterialPlastic
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS3926100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15ORN Plic magazin 15 x 12" Plastic portocaliu fluorescent - PK 50 | AF3PRG 8ALF8 SEWNHDR 12X15ORN15 "12 "€366.91
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11ORN Shop Plic 11 x 8-1/2 inch portocaliu fluorescent - Pachet De 50 | AF4JHK 8Y913 SEWNHDR 8.5X11ORN11 "8.5 "€332.42
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9ORN Magazin Plic 9 x 6 inch Plastic portocaliu fluorescent - Pachet De 50 | AF4YDD 9PRL6 SEWNHDR 6X9ORN9"6"€287.30
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5ORN Shop Plic 5-1/2 x 3 inch portocaliu fluorescent - Pachet De 50 | AF6CHE 9WKG6 SEWNHDR 3X5.5ORN5.5 "3"€273.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Plic pentru magazin 12 x 9 inch din plastic portocaliu fluorescent - Pachet de 50
€320.66 /unitate