Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAYCO PRODUCTS SL-741L Prelungitor cablu rotund exterior 50 picioare | AF6RAL 20FR83

BAYCO PRODUCTS SL-741L Prelungitor rotund exterior 50 picioare

În stoc
Articol: AF6RAL Model: SL-741LCrucea Ref: 20FR83
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
€118.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungitor
Lungime cablu50ft
Ecartament / Conductor14/3
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Culoarea jacheteiGalben
Max. Amperi15
Denumirea cablului NECSJTW
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Diametrul exterior nominal.2.5 "
Număr de puncte de desfacere3
Indicator de putereDa
ModelaRundă
Temp. Gamă221 grade F
Voltaj125
Watts1650

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)43.82
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8544420000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu indicator de putere cu capete iluminate

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
BAYCO PRODUCTS SL-740L Prelungitor cablu rotund exterior 25 picioare | AF6RAK 20FR82 SL-740L25ft€67.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAYCO PRODUCTS SL-741L Prelungitor rotund exterior 50 picioare
€118.73 /unitate