BEECH DESIGN & MANUFACTURING Macara de podea B-3000 Straddle, capacitate de 500 până la 3000 lbs, două viteze

Articol: CM9GUN Model: B-3000
€7,927.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Poziția brațului63 3/4" , 74 1/4 " , 85 " , 95 1/2 "
Capacitate1200 lbs, 3000 lbs, 500 lbs, 700 lbs
Max. Înălțimea cârligului105" , 112 1/2 " , 120 " , 127 "
Min. Înălțimea cârligului25" , 30 " , 34 1/2 " , 39 "
Tip pompăManual cu două viteze

Variante de produs

ProdusModelPoziția brațuluiCapacitateTip pompăMax. Înălțimea cârliguluiMin. Înălțimea cârliguluiPreț
BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000 Macara de pardoseală cu călare hidraulică | AF4MGZ 9CET5 B-100046 3/8" , 52 3/8 " , 58 1/4 " , 64 1/4 "1000 lbs, 200 lbs, 450 lbs, 750 lbsManual cu o singură viteză105" , 110 " , 116 " , 121 "15" , 20 " , 25 " , 30 "€2,728.61
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000 Macara de pardoseală de încărcare, capacitate de 300 până la 2000 lbs, două viteze | CH9KQN B-200057 1/2" , 68 1/2 " , 78 3/4 " , 89 1/2 "2000 lbs, 300 lbs, 400 lbs, 800 lbsManual cu două viteze106" , 114 " , 121 " , 98 1/2 "10" , 17 " , 23 1/2 " , 29 "€5,979.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING Macara de podea B-3000 Straddle, capacitate de 500 până la 3000 lbs, două viteze
€7,927.92 /unitate