Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Stir Bar Ptfe În formă de ou 1-1/4x5/8 | AF2TJC 6XPA8 / 371300114

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Bară de amestecare Ptfe în formă de ou 1-1/4x5/8

În stoc
Element: AF2TJC Model: F37130-0114Ref încrucișat: 6XPA8 / 371300114

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€34.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlb
MaterialPTFE
ModelaOu
Mărimea1-1/4 x 5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Stir Bar Ptfe În formă de ou 1-5/8x3/4 | AF2TJD 6XPA9 / 371300158 F37130-01581-5/8 x 3/4"€47.20
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Stir Bar Ptfe În formă de ou 2-1/2x3/4 | AF2TJE 6XPC0 / 371300212 F37130-02122-1/2 x 3/4"€68.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Bară de amestecare Ptfe în formă de ou 1-1/4x5/8
€34.82 /unitate