Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Cleme pentru tuburi 1/2 inch - Pachet De 12 | AF3RCC 8CEU5 / 18228-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Cleme pentru tuburi 1/2 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AF3RCC Model: F18228-0000Ref. cruce: 8CEU5 / 18228-0000
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
€22.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru tuburi din plastic
Diametru12.7mm (0.5 ")
Lungime38.1mm (1.5 ")
MaterialAcetal
Max. Deschiderea maxilarului0mm la 3.175mm (0 "la 0.125")

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18228-0000 Cleme pentru tuburi 1/2 inch - Pachet de 12
€22.86 /ambalaj