Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 Rack pentru tuburi de testare Poxygrid(R) Half-Size | AG9QMY 21TP98 / 18788-2000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 Raft pentru tuburi de testare Poxygrid(R) jumătate de dimensiune

În stoc
Articol: AG9QMY Model: F18788-2000Ref. cruce: 21TP98 / 18788-2000
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
€79.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack pentru eprubete
CuloriVerde
Înălţime2.5 "
Lungime4 15 / 16 "
MaterialSârmă de oțel acoperită epoxidic
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1688
Înălțimea navei (cm)5.88
Lungimea navei (cm)10.96
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0000 Raft pentru eprubete fără fir 13 mm Albastru | AG9QMC 21TP54 / 18747-0000 F18747-0000Albastru2.5 "9 7 / 10 "Polipropilenă4 1 / 10 "€50.74
BEL-ART - SCIENCEWARE F18747-0003 Raft pentru eprubete fără fir 25 mm Albastru | AG9QME 21TP56 / 18747-0003 F18747-0003Albastru2.5 "9 7 / 10 "Polipropilenă4 1 / 10 "€52.05
BEL-ART - SCIENCEWARE F18746-0003 Raft pentru eprubete fără fir 25 mm roșu | AG9QMF 21TP57 / 18746-0003 F18746-0003Roșu2.5 "9 7 / 10 "Polipropilenă4 1 / 10 "€51.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0003 Raft pentru eprubete fără fir 25 mm alb | AG9QMG 21TP58 / 18745-0003 F18745-0003Alb2.5 "9 7 / 10 "Polipropilenă4 1 / 10 "€52.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1600 Rack pentru tuburi de testare Poxygrid(R) Half-Size | AG9QMX 21TP97 / 18788-1600 F18788-1600Verde2.5 "4 15 / 16 "Sârmă de oțel acoperită epoxidic3.62 "€74.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F18754-0001 Rack pentru eprubete Poxygrid(R) Albastru | AG9QNF 21TR33 / 18754-0001 F18754-0001Albastru2.5 "8"Sârmă de oțel acoperită epoxidic3.62 "€93.55
BEL-ART - SCIENCEWARE F18860-1013 Raft pentru eprubete stivuibil 72 de locuri | AG9QNH 21TR56 / 18860-1013 F18860-1013Alb4.25 "9.25 "Polipropilenă4.437 "€110.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2000 Raft pentru tuburi de testare Poxygrid(R) jumătate de dimensiune
€79.32 /unitate