Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Tavă de laborator 4-3/4 inch H 14-3/8 inch D | AD3BJJ 3XPD5 / 24676-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Tavă de laborator 4-3/4 inch H 14-3/8 inch D

În stoc
Articol: AD3BJJ Model: F24676-0003Ref. cruce: 3XPD5 / 24676-0003
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
€194.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava de laborator
CuloriAlbastru
Adâncime14.375 "
Înălţime4.75 "
MaterialPolipropilenă
Capacitate de deversare7
SubcategorieTăvi
Lăţime12.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateCuloriAdâncimeÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de deversarePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F16270-0000 Tavă de laborator | AD3GXX 3ZFV5 / 16270-0000 F16270-000012 "3.87 gal--3"16 "LDPE-€199.38
BEL-ART - SCIENCEWARE F16271-0000 Tavă de laborator | AD3GXY 3ZFV6 / 16271-0000 F16271-000016 "4.16 gal--3"20 "LDPE-€218.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F16272-0000 Tavă de laborator Ldpe 22 inchi lățime 18 inchi D | AD3GXZ 3ZFV7 / 16272-0000 F16272-000022 "-Alb18 "4"-LDPE6.86 gal€239.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24676-0003 Tavă de laborator 4-3/4 inch H 14-3/8 inch D
€194.23 /unitate