Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop Polipropilenă 1100cc Bel-art 6 Pk | AF3QDY 8AUV5 / 36756-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop polipropilenă 1100cc Bel-art 6 buc.

În stoc
Articol: AF3QDY Model: F36756-0000Ref încrucișat: 8AUV5 / 36756-0000

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€67.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScoop de probă
Dimensiunea bolului203X121X76 (8X4 3/4X3")
Capacitate1100cc
CuloriTranslucid
mâner Lungime4"
MaterialPolipropilenă
Lungime totală8"
Lățimea totală4.75 "
TipRezistent la substanțe chimice și la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiCapacitatemâner LungimeLungime totalăLățimea totalăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F36753-0000 Scoop Polipropilenă 200 Ml Bel-art - Pachet De 12 | AF3QDX 8AUV4 / 36753-0000 F36753-0000127X51X51 (5X2x 2")200cc2.5 "5"2"1€60.38
BEL-ART - SCIENCEWARE F36749-0000 Scoop Polipropilenă 75 Ml - Pachet De 12 | AF4FKQ 8UU13 / 36749-0000 F36749-000089X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4")75cc1.875 "3.5 "1.5 "12€56.20
BEL-ART - SCIENCEWARE F36748-0000 Scoop Polipropilenă 60 Ml Bel Art - Pachet De 12 | AF4JVC 8YEA8 / 36748-0000 F36748-000076X38X25 (3X1 1/2x 1")60cc4"3"1.5 "12€65.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F36747-0000 Scoop din polipropilenă - Pachet De 12 | AF4RAY 9GDN2 / 36747-0000 F36747-000060X29X25 (2 3/8x 11/8x 1")22cc1.25 "2.375 "1.125 "12€23.95
BEL-ART - SCIENCEWARE F36750-0000 Scoop Polipropilenă 100ml - Pachet De 12 | AF4TQY 9JWM0 / 36750-0000 F36750-000092X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8")100cc4"3.625 "1.875 "1€59.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36756-0000 Scoop polipropilenă 1100cc Bel-art 6 buc.
€67.22 /ambalaj