Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Stir Bar Ptfe în formă de ou 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Stir Bar Ptfe în formă de ou 2x3/4

În stoc
Articol: AF2THX Model: F37130-0002Ref încrucișat: 6XPA2 / 371300002
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
€50.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlb
MaterialPTFE
ModelaOu
Mărimea2 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaMărimeaPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Stir Bar Ptfe Octogonal 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001octagonal1 x 5/16 "€15.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Stir Bar Ptfe rotund 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Cilindric2-1/8 x 3/8"€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Stir Bar Ptfe rotund 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Cilindric1-1/2 x 3/8"€28.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Stir Bar Ptfe rotund 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Cilindric2-1/2 x 5/8"€115.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Stir Bar Ptfe în formă de ou 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Ou3 x 3/4 "€83.03
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Stir Bar Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034 F37130-0034Ou3/4 x 3/8 "€28.65
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Stir Bar Forma de ou 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038 F37130-0038Ou3/8 x 3/16 "€25.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Stir Bar Ptfe în formă de ou 2x3/4
€50.87 /unitate